オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホース中間ジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
24808078
品番
K-HRJ19
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
タイプ
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用
寸法L(mm)
46
寸法B(Φmm)
34
寸法A(Φmm)
19
適合ホース
K-HR19(B)