オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホースジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
24808096
品番
K-HRS16
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
タイプ
ドレンパイプ用継手・TS継手 呼び16 接続用
寸法L(mm)
52
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
14
適合ホース
K-HR14B