オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホースチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
タイプ
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用*
注文コード
24808123
品番
K-HRT19
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。
また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
タイプ
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用*
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
38
耐熱温度(℃)
-40〜80
寸法A(Φmm)
19
保温材厚(mm)
6
適合ホース
K-HR19(B)