ゲーミング液晶ディスプレイ/37.5型/3840×1600/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24812106 品番JN-IPS375C144UWQHDR-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

37.5インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD+(3840 × 1600)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。
大画面37.5インチの湾曲パネル(R2300)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。
最大輝度450cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 94%の広色域に対応しゲームだけでなく、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
DisplayPortとUSB-Cは最大144Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどの動きの速いゲームでよりなめらかに映像を表示します。
インターフェイスはDisplayPort 1.4端子(144Hz)、USB-C (144Hz)およびHDMI 2.0(75Hz)を搭載し様々なタイプの機器との接続が可能です。
USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。
ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。
さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、100mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。
100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。5W ×2のスピーカーを内蔵しております。

付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR177 質量(kg)7.8 サイズ37.5 使用温度範囲(℃)0〜50 規格UWQHD+ 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 レンジ100-240V 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)578-478×902×308 コントラスト比1000:1 表示色10.7億 sRGB100% / DCI-P3 94% 解像度3840×1600 応答速度1ms(MPRT)/5ms(OD時 GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)450 入力ポートHDMI×1/DP×1/Type-C×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24812106 JN-IPS375C144UWQHDR-H 14165405 JN-IPSC3752UWQHDPR-H-C65W 37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 96,980 税込106,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする