用途おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます寸法(mm)オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510色ブラック高さ(mm)肘掛け:570材質(本体)スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)80外寸(mm)肘掛け:650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×870-1460×1020裏地ポリエステル収納時寸法(mm)660×450×1010座面高さ(mm)420材質(表地)PVCレザー座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)525×430×100材質(クッション)ウレタンフォーム