TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247

TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247
TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247
TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247
TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247
TAN-859(ゴブラン) フットレスト付きリクライニングチェア Vita 24822247

フットレスト付きリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ゴブラン
内容量1個注文コード24822247品番TAN-859(ゴブラン)
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

背部6段階・フットレスト14段階リクライニング出来るチェア
使用しない時は折りたたんんでコンパクトに収納出来ます

用途おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます寸法(mm)オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510ゴブラン高さ(mm)肘掛け:570材質(本体)スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)80外寸(mm)肘掛け:650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×870-1460×650-1020裏地ポリエステル収納時寸法(mm)660×450×1010座面高さ(mm)420材質(表地)ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン、アクリル座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)525×430×100材質(クッション)ウレタンフォーム
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき5,544/税込6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする