Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
本革跳ね上げ式リクライニング回転座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822274
品番
TAN-199BK
参考基準価格(税別)
¥24,980
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高級感のある回転座椅子。レバー式14段階リクライニングと肘の跳ね上げが便利
色
ブラック
座面高さ(mm)
155
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
620×700-1230×695
材質
座面部張り材:本革(牛革)、その他張り材:合成皮革
寸法(mm)
肘掛け:70×300×18、背もたれ:480×610
高さ(mm)
肘掛け:310〜380
肘掛
あり(天然木)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×700-1230×695
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×540
材質(クッション)
ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098