ゆったりもこもこ座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822554 品番 TAN-208(BR)
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自分の毎日の定位置にくつろぎスペースを。
14段階リクライニングができるハイバックな背もたれと、
からだを囲むふかふかクッションがあなたに安らぎのひとときをお届けします。
通常の座椅子と違い、狭い中にギュッと入りこむ感覚に、
なんだか懐かしさを覚えます。

材質
表地・裏地:ポリエステル
構造部材:スチール
中材:ウレタンフォーム
中材:ウレタンチップ
中材:ポリエステルわた
ブラウン 用途座椅子 寸法(mm)クッション:420×290×120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×800-1310×200-630
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,390 / 税込 ¥5,929
離島数量1につき ¥6,468 / 税込 ¥7,115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする