Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
ゆったり座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822658
品番
TAN-216(BR)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
包み込まれる座り心地のソファ。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%
フレーム:スチール
中材:ウレタンフォーム、ポリエステルわた
ギア ヘッド/背もたれ:KOYO14段
色
ブラウン
本体質量(kg)
11.7
用途
くつろぎの時間に
長さ(mm)
座面:600×580
質量(kg)
11.7
高さ(mm)
肘掛:350
角度(°)
12-70
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×770-1320×190-730
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115