Vita
本革フットレスト付きリクライニングチェア フットレスト付き ハイタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ダークグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822676
品番
TAN-256F(BE)
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
贅沢の本革仕様!フットレスト付きのリクライニングチェア
材質
構造部材:スチール、天然木、合板
塗装:ウレタン樹脂塗装
張地(背部・座面):本革
張地(その他部位):合成皮革、ポリエステル
中材:ウレタンフォーム、ポリエステル綿
用途
くつろぎの時間に
質量(kg)
15.5
色
ベージュ
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×77~153×34~101
座面高さ(mm)
340
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098