Vita
Vitaの デスク・テーブル
Vitaの ワークデスク・簡易テーブル
Vitaの サイドテーブル・ミニテーブル
リフトアップコーヒーテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822825
品番
TAN-252(SWD)
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天板が持ち上がる木目調テーブル
材質
本体:MDF(表面PVCシール)
脚部:鉄(合成樹脂塗装)
色
スモークウッド
用途
テレワークなどに
幅(mm)
940
質量(kg)
18.5
高さ(mm)
459/天板上げ時:600
奥行(mm)
432
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518