MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329

MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329
MPA-CCCPD02BK シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム 24824329

シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24824329品番MPA-CCCPD02BK
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。
普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。
電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。
屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。
過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする