光
光の 安全保護テープ
光の 蛍光/蓄光テープ
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
24824496
品番
K888-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
視認性に優れた蓄光シートです
注意・安全標示
光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
色
蓄光
テープ幅(mm)
20
特性
蛍光
用途
表示・安全用
寸法(mm)
20×1000
タイプ
細巻き
テープ長さ(mm)
1000