ブーブー釘アスファルト用

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16箱×50本) 注文コード 24825318 品番 BBNA50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。

使用場所屋外 用途ブーブーライン固定用釘 長さ(mm)65 タイプアスファルト用 線径(Φmm)4.19 胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
注意
※アスファルトのひび割れ部分には釘を打たないでください。
※ブーブーライン25mにつき釘50本必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58179416
2021-06-12
用途:
駐車場のライン引き用 ブーブーライン
学校法人 日向学院 様 (教育・研究機関)

下穴をあけると作業が楽になりますが、安いドリルの歯を使用するとすぐ傷んで使用できなくなります。釘はしっかりしていて、打ち込み時に曲がることもなかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする