路面反射ラインテープ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12巻) 注文コード 24825555 品番 RHLT100-YL-12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.6 基材ガラスビーズ散布合成ゴムシート 粘着剤合成ゴム系 使用場所屋外 用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 粘着力(N/25mm)39.2 太さ(mm)100 特性反射

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
コンクリートの駐車場に使用
高橋 様 (その他業種)

夜間でも反射が強く視認性抜群。耐久性も高く、施工も簡単で安心です。

対象商品:
06713288
2024-04-24
用途:
t駐輪場の駐輪禁止区域の表示
東京セントラルエアコン株式会社 様 (建設業・工事業)

屋外の為屋外用テープを買いましたが、テープを張ってゴムハンマーでたたきました。とてもよくくっついて長持ちしそうです。今のところ雨でも大丈夫です。

対象商品:
06713263
2023-04-04
用途:
階段の端部に貼り付け
不動産業

夜間に暗くなる階段の端部に貼り付けて足元が確認出来るようにと購入。
貼り付けた結果、見えにくかった段差がある程度確認出来るようになりました。
照明が一番良いのですが、ライトを設置しにくい場所には有効でした。

対象商品:
06713272
2022-03-03
用途:
駐車場のライン
サービス業

幅5cmと悩みましたが10cmで満足でし。素材もしっかりしていて満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
06713272
2022-01-29
用途:
駐車場
製造業

剥がれずしっかりしてます。反射はしているようには感じません

3人が参考にしています
対象商品:
06713272
2021-10-07
用途:
駐車場の白線補修

100mm幅の物を探し購入しました。丁度良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
06713263
2021-08-18
用途:
車庫のライン引き
運輸・通信業

車庫のライン引きも簡単で粘着力もあり良い商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
06713288
2020-11-11
用途:
会社駐車場の区分用
株式会社材栄 様

会社駐車場の20台分の区分けラインテープが経年劣化ではがれてきたのでこれを50cmにカットし貼り付け。 今度は長持ちするようにとアスファルト舗装の表面をエアーでブロワーして砂を飛ばし(これが大切!)テープの先と元の位置のアスファルト10CM位をトルエンでなじませてから貼り付け。 工務店の社長のアドバイスで張り付け後携帯のガスバーナーであぶりすぐFF車の後ろのタイヤ(駆動輪でははがれてしまうので)で踏みつけて施工完了。 バーナー火力が強いと多少焦げるが結果大丈夫、これで1年半くらい経つが剥がそうとひっぱても固着しているので評価は★★★★★。今まで3回施工したが結局接着剤の質よりも施工で表面の砂を飛ばし、バーナーで熱圧着することが必須と感じた。ご参考に。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする