DAYTONA(デイトナ)
ミニラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
24825869
品番
34920
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
耐荷重(kg)
【棚】2、【フック】3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×100×130