タナトル8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード24826858 品番PL-F78R
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は号数など17種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。
<低伸度構造>
テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました
<ガイドノイズ低減>
スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。
<滑り性向上>
緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。
キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。

用途船釣り全般 長さ(m)300 強度(kg)最大19.4 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする