岩崎工業
岩崎工業の ゴミ箱
岩崎工業の ふた無しゴミ箱
カラードコレクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24827619
品番
L-1062
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フローリング・和室に合う色とデザインです。
インテリア屑入
材質
ポリプロピレン
色
トープ
質量(g)
商品重量346、外装重量7000
容量(L)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×560×645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×0×38