カラードコレクター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24827664 品番 L-1061
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

フローリング・和室に合う色とデザインです。
インテリア屑入

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)商品重量428、外装重量11770 容量(L)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×0×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24827628
2026-03-19
用途:
息子の一人暮らし用のゴミ箱
前田興業株式会社 様 (サービス業)

一人暮らし用のゴミ箱であっても、ある程度の大きさがなければ不便で仕方ありません。
その点から考えてちょうどいい大きさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする