八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
ウェイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24828066
品番
WB-905
3月22日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
段ボールのような波型の表面が特徴のハンドル付きゴミ箱。
グッドデザイン賞受賞製品。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/ポリスチレン
色
アイボリー
質量(g)
594
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×24.5×26.5