ユシロンピック チャージ100 14L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個(14L) 注文コード24828775 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,720

有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。
特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。
皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。

用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用 容量(L)14 使用希釈倍率15倍 商品タイプ業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする