色(張地)ブラック全高(mm)815~905座面高さ(mm)410~500座面寸法(幅×奥行)(mm)455×415本体質量(kg)14.32肘掛あり材質背:(背枠)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル、座:(座板)鋼板(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:ポリプロピレン、脚:強化ナイロン、キャスター:ポリウレタン質量(kg)14.32種類オフィスチェア奥行(mm)630キャスターフローリング・カーペット共用張地ポリエステル座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×905色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり