EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
耐候性ドレンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
24838575
品番
TFD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カットピッチが0.5mでムダなし
エコパッケージ(シュリンク梱包)
高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用
サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質
PE
呼び径
14
ホース長さ(m)
50
寸法B(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
14
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません