※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC16-STCR18-CHP スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ 24839467 QC16-STCR18-CHP スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ 24839467

スクリューオン式ヘッド QC16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R MIIDTCP18R100-010 注文コード24839467 品番QC16-STCR18-CHP
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は勝手・最大突切り径・MIIDなど47種類から選べます 他の種類を見る

『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。

勝手R ホルダーQC-16... RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント対応 寸法WF(mm)8 寸法HF(mm)16 ヘッド長さ(mm)21 寸法CWX(mm)3.18 寸法HBH(mm)0 寸法HBL(mm)22 寸法CWN(mm)0.33 MIIDTCP18R100-010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする