※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNMG-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
24840438
品番
CNMG120416-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法IC(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
刃長(mm)
12.9
コーナーR(mm)
1.6
最大切込み量ap(mm)
5.5
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.5
最小送り(mm)
0.15