曜日別特売
DNMG150404-TF T9215 ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 24840447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-TF T9215 ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 24840447
DNMG150404-TF T9215 ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 24840447

ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード24840447品番DNMG150404-TF T9215
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16刃長(mm)15.5コーナーR(mm)0.4最大切込み量ap(mm)0.5最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.1寸法IC(mm)12.7最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする