DNMG110412E-TM T6215 チップ DNMG*E-TM タンガロイ 24841156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110412E-TM T6215 チップ DNMG*E-TM タンガロイ 24841156
DNMG110412E-TM T6215 チップ DNMG*E-TM タンガロイ 24841156

チップ DNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.2注文コード24841156品番DNMG110412E-TM T6215
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,428
販売価格(税別)
9,480

次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上

用途仕上げ~中切削厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81刃長(mm)11.6コーナーR(mm)1.2最大切込み量ap(mm)3最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)1寸法IC(mm)9.525最小送り(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする