※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060404E-ZF NS9530 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 24843290 WNMG060404E-ZF NS9530 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 24843290

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 形状六角形80° 注文コード24843290 品番WNMG060404E-ZF NS9530
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナーR・形状・種別など12種類から選べます 他の種類を見る
材質NS9530 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする