※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
形状
六角形80°
注文コード
24843308
品番
WNMG060408E-ZF NS9530
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・形状・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS9530
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
0.8
最大切込み量ap(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03