※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CPMT-PS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
9.7
注文コード
24844069
品番
CPMT09T308-PS NS9530
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
9.7
穴径(Φmm)
9.525
最大切込み量ap(mm)
4.4
最大送り(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
3.97
寸法IC(mm)
0.8
最小送り(mm)
0.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります