※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C6ACLNR45135-12N ホルダ C-ACLN タンガロイ 24845530 C6ACLNR45135-12N ホルダ C-ACLN タンガロイ 24845530

ホルダ C-ACLN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 寸法SSC6 注文コード24845530 品番C6ACLNR45135-12N
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は勝手・寸法SS・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手R 寸法L2(mm)41 コーナーR(mm)0.8 寸法LF(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント対応 寸法WF(mm)45 寸法DMIN(mm)190 寸法DCONMS(mm)63 寸法SSC6 寸法DMIN2(mm)110
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする