※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-ADJN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
注文コード
24845548
品番
C6PDJNL45065-15N
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法L2(mm)
41
コーナーR(mm)
0.8
寸法LF(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント穴有り
寸法WF(mm)
45
寸法DMIN(mm)
195
寸法DCONMS(mm)
63
寸法SS
C6
寸法DMIN2(mm)
95
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった