PSCD VF 100X16H スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 24845776 PSCD VF 100X16H スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 24845776

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 24845776 品番 PSCD VF 100X16H
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。
様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。
迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。

用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 外径(Φmm)100 仕上がり相当番手#320 ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
関連資料:カタログ(3.21MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

スコッチ・ブライトTM プレシジョンSCディスク 製品動画
【ショートVer.】3M WORKs MOVIE - 光富士株式会社- 3M キュービトロン? II フッキット? 784F ディスク・スコッチ・ブライト? プレシジョンSCディスク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21419608
2023-06-19
用途:
塗装前の下地作り

鳴り物入りでの広告があったので、試しに使ってみるかと購入してみましたが、削り性能や母材へのダメージの無さについても特段の感想は無し。極めて普通の研磨材でした。無理して高価な本品を買う必要性は感じなかった。

6人が参考にしています
対象商品:
21419608
2023-07-20
用途:
塗装前の下処理
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回はお試しパックでの購入ですが、作業性がアップしそうなのでディスクの追補を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
21419608
2023-07-06
用途:
塗装の下処理

使いやすくお試しパックでも必要にして丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21419608
2023-08-04
用途:
金属ミガキ
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

塗装前の研磨に使用しました。
きれいに仕上がって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする