アースガーデン BotaNice 植物の虫・病気対策

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 24845785 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

●暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培
●効きめがすばやく広がる。室内栽培にも
【4つの成分の特長】
●ジノテフラン:隠れた虫にも効く(効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く)
●エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシに効く(プロ※も使うケムシ駆除成分)※公園等の樹木管理に用いられる。
●ミルベメクチン:ハダニに効く(ハダニの卵から成虫まで効く)
●ペンチオピラド:効きにくい病気※にも(従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり)※EBI系薬剤等抵抗性の病気
【代表的な適用病害虫】
ハダニ、アブラムシ、クロバネキノコバエ、うどんこ病
※病気の発生と進行を防ぎます。一度被害にあった葉はもとのキレイな状態には戻りません。
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

適合作物
●観葉植物:ポトス、アイビー、パキラ(樹木類)、ガジュマル(樹木類)、サンセベリア、モンステラ、ドラセナ(樹木類)、オリヅルラン、ゴムの木(樹木類)、ベンジャミン(樹木類)、月桂樹(樹木類)、ユッカ、コーヒーの木(樹木類)、ウンベラータ(樹木類)、シュロチク(樹木類)など
●花(花き類)
用途観葉植物栽培で厄介な虫と病気対策に。 成分エトフェンプロックス:0.020% ジノテフラン:0.010% ミルベメクチン:0.00050% ペンチオピラド:0.010% 水、界面活性剤等:99.9595% 使用方法散布 区分農薬(殺虫殺菌剤) タイプスプレー 種類農薬(殺虫殺菌剤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57 希釈倍率原液 対象害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)など 適合害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)など 有効期間約1ヵ月(殺虫効果の持続期間。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。) 希釈原液 性状類白色水和性懸濁液体 農林水産省登録第(号)24316
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※そのまま散布できるように調製してあるので、希釈せず散布する。
※使用前によく振って均一な状態にしてから使用する(沈殿)。
※日中高温時、強風時、降雨直前の使用はさける。
※高温、乾燥時の使用はさける(薬害)。
※本剤の過剰な散布はさける(薬害)。
※花弁にかからないように注意する(薬害)。
※過度な連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用をする(耐性菌出現回避)。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※人に向かって噴射しない。
※誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいする。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
※必ず空の散布器具に入れて使用する。
※他の製品と混ざらないようにする。
※捨てる際は空の袋を3回以上水洗いし、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法に従って廃棄する。
※ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
※直射日光をさけ、飲食物、食器類やペットの餌などと区別して子供の手の届かないなるべく低温な場所に密栓して横にしないで立てて保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする