アース製薬
アース製薬の 農薬
アース製薬の 殺虫剤
アース製薬の 園芸用殺虫剤
アースガーデン いろいろな植物つよし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(650g)
注文コード
24845810
品番
粒タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
いろいろな植物に使える殺虫剤。
●効果長く続く(持続性)
●すばやく効きめひろがる(速効性)
【殺虫剤】【家庭園芸用】
用途
いろいろな植物に使える殺虫剤。
成分
ジノテフラン:1.0% 鉱物質微粉等:99.0%
区分
農薬(殺虫剤)
タイプ
粒剤
種類
農薬(殺虫剤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×235×60
使用の目安
パウチを1秒傾けると約5g散布できます。(作物ごとに使用量を確認してください)
対象害虫
アブラムシ・アオムシ・アザミウマ・ハモグリバエ・キスジノミハムシ
適合害虫
アブラムシ・アオムシ・アザミウマ・ハモグリバエ・キスジノミハムシ
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
22738
剤形
粒剤
注意
※よく振ってからお使いください。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。