ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質
SUS304
形状
アダプタ
注文コード
24849014
品番
010-16-16-S【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,225
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,900
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法A1(mm)
23
寸法A2(mm)
22
寸法C(mm)
25
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
58
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R