701-87-09-02【ワケあり】 Fine ファインポリ手袋 乳白 TGK(東京硝子器械) PE製 100枚入 サイズL 24850615

Fine ファインポリ手袋 乳白

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード24850615 品番701-87-09-02【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズL 材質PE 厚さ(mm)0.034 全長(cm)28.5 中指長(cm)9.0 手の平幅(cm)14.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番701-87-09-02 乳白 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05781693
2020-12-19
用途:
ペンキ塗り

シンナーに強い材質なので、途中で破れる事もなく良かったです、溶剤を扱う作業に安心してつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする