福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 LA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
電子レンジ
×
注文コード
24852155
品番
0581941【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
191F
材質
OPS
寸法(mm)
193-145
色
透明
深さ(mm)
18
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー