パール金属
アベリア ステンレス製ティースプーン3本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24852828
品番
B-5595
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
130
質量(g)
13
寸法(長さL×幅W)(mm)
130×25
食器の種類
ティースプーン