ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24854648 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。

用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※付属するゴム部品は上下フタの外れ防止用の部品です。必要に応じて、上部カバーのフック部に差し込んでご利用ください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24854648
2026-03-01
用途:
耕作放棄地の草刈り
建設業・工事業

シーズンオフの2月に購入した為、実際に使用できませんでしたが荒地の雑草の高刈りに良さそうです。装着されているナイロンコードは硬めでしなやかさは感じられません。形状、性質の違うコードをいろいろ試してみたいと思います。簡単な取説付属してました。取説がもう少し詳しい拡大図等あればよかったです。

2026-03-24
用途:
柔らかい草で障害物が多い場所で
その他業種

草刈時に、柔らかい草で、障害物が多い場所で使用します。
刃物のように、固いものに当たった時に跳ね返ることなく、狭い場所の草が刈れます。
使用する時は、草が飛び散るので、作業服などが汚れないように、保護具の購入が必要です。

2025-09-11
用途:
石の多い庭での草刈り
農・林・水産業

庭石が多いに草刈なので、チップソーよりナイロンカッターが非常に有用なのですがメーカー製の2本出しではずっと不満でした。
この商品の「コードの減りが少ない」というコメントを見て、春から使用し、草刈シーズンが終わろうとしていますが4本出しでノントラブルで大満足! コードの減る量・刈るパワー・コード交換の手軽さ、どれをとっても問題ないです。 あまりにも調子が良いのでナイロンコードを150m分も追加購入しました。 ただ欠点としては、地面に触れる面の文字や表示が擦れて見にくくなることですが、慣れていれば表示が消えかかっていても大丈夫。
赤いプラスチックが1シーズン持つか心配でしたが、この感じだと2シーズンは持ちそうなので、予備を使うのはまだまだ先になりそうです。

対象商品:
24854648
2026-01-20
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

叩き出しは2本出ししか経験ありませんでしたが、4本出しは時短できて最高ですね。

2025-10-21
用途:
家庭菜園の周囲の草刈り

ナイロンコード4本が出るタイプは初めてなので、購入してみました。
今まで2本出しの自動繰り出し式を使っていましたが、コードのロスが多く早く消耗してしまうので、今回は叩き出し式にしてみました。
電動草刈機に装着して使ってみましたが、4本のコードが出るとカリムらがなく綺麗な仕上がりです。コードの消耗も少なくまずまずの使い心地です。またコードの補充も本体を分解しなくてできる点も使いやすいです。

対象商品:
24854648
2026-01-05
用途:
草刈り
農・林・水産業

説明書通りに接続したが、どうやってもしっかり止まらずに、回転した途端に吹っ飛んだ。何度頑張っても、吹っ飛んだ。
使わずに、というか、使えずにそのまま、倉庫に眠っている

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
24854648
2025-10-22
用途:
石垣の草刈り
製造業

今まで使っていたものと違い、分解せずにコード交換ができるため楽ができた

対象商品:
24854648
2025-05-17
用途:
草刈り作業
建設業・工事業

すごく使い心地が良く、早いし粉々にできます。
草刈り時ナイロンを使う方には一度試して欲しい商品ですね。
とても爽快です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カッター本体の材質を教えて下さい。
回答:
PA6となっております。
2024-09-19
質問:
部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-19

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする