村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ネオンカラー反射ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24855034
品番
V9799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
誘導員、交通整理などの熱中症対策に!
セット内容
服のみ
色
ネオンオレンジ
サイズ
XO
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
71
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。