村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ネオンカラー反射ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XO
色
ネオンイエロー
注文コード
24855059
品番
V9799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
誘導員、交通整理などの熱中症対策に!
セット内容
服のみ
色
ネオンイエロー
サイズ
XO
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
71
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。