ミニ衿長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24857974 品番 601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 機能吸汗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする