VILEA
VILEAの シャツ・インナー
VILEAの 長袖 シャツ・インナー
VILEAの ポロシャツ 長袖
ミニ衿長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24858035
品番
601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
80
機能
吸汗性