ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 木材
ウッドワンの 棚板
【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24859085
品番
STT0600K-D1I-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。
お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)
20
幅(mm)
600
色
ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
奥行(mm)
350
材質
木
サービス分類
オーダー・加工
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません