ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 造作材
ウッドワンの 巾木
巾木A型(スカート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
24861648
品番
DJBA13-WH
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
3900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
9
色
ホワイト(メープル柄)
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません