曜日別特売
DHND08B-1-WH 床見切り材D型 ウッドワン 24862944

DHND08B-1-WH 床見切り材D型 ウッドワン 24862944
DHND08B-1-WH 床見切り材D型 ウッドワン 24862944
DHND08B-1-WH 床見切り材D型 ウッドワン 24862944

床見切り材D型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト(メープル柄)
長さ(mm)800
内容量1本注文コード24862944品番DHND08B-1-WH
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)800幅(mm)30厚さ(mm)15ホワイト(メープル柄)適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※基材は集成材もしくは無垢材になります。
※材色による濃淡が出る場合があります。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする