ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 造作材
ウッドワンの 見切り
床見切り材D型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
800
色
スモークブラウン(オーク柄)
注文コード
24862987
品番
DHND08B-1-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
長さ・色
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
800
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
色
スモークブラウン(オーク柄)
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※基材は集成材もしくは無垢材になります。
※材色による濃淡が出る場合があります。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません