セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の その他コーナーガード・クッション
ラックガードプロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24863529
品番
J2520
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。
面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。
幅75mmまでのラックに対応。
色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途
フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)
コの字部:75×75
質量(kg)
約1.2
色
イエロー
高さ(mm)
465
材質(本体)
EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)
ストラップ:37×710
材質(ストラップ)
ポリプロピレン
注意
※100%の安全をお約束するものでありません。