曜日別特売
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574

 

QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574
QB-1294BL クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート 24863574

クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(8枚)
厚さ(mm)40
寸法(mm)1200×900
内容量1セット(8枚)注文コード24863574品番QB-1294BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。

用途
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)40寸法(mm)1200×900ブルータイプハード
関連資料:製品資料(2.9MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする